ホイールブラシ :「ステンレス 研磨」の検索結果

ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)20 線径(mm)0.3 エスコ品番EA818-213 材質ステンレス
1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

材質ステンレススチール 寸法(mm)外径:102、線径:0.51 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)12 ねじサイズM10×1.5
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

ホイール型。ツイスト。V バリューライン。使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ。
仕様ノット数:20 材質ステンレス 厚さ(mm)ブラシ:12.7 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 外径(mm)100 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.4 トリム(mm)長さ:22.2
1個(1セット)
10,600 税込11,660
翌日出荷

ホイール型。ツイスト。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
仕様ノット数:24 材質ステンレス 厚さ(mm)ブラシ:6.35 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 先端形状ケーブル 非常に強力な研磨作用があります。 外径(mm)100 ねじサイズM10×1.5 線径(mm)0.5 トリム(mm)長さ:22.2
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります