ホイールブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
76(1)
100(5)
125(3)
150(1)
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に
適合材金属、木工など
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に
適合材真鍮、銅、木工など
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)100
内径(Φmm)10/13
厚さ(mm)16
線径(mm)0.3
トラスコ品番805-1550
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
毛丈(mm)23
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-10
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)13
厚さ(mm)10
毛丈(mm)25
材質ステンレスワイヤー
寸法A(mm)10
外径(Φmm)76
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法T(mm)25
外径(Φmm)125
内径(Φmm)13
厚さ(mm)16
線径(mm)0.3
トラスコ品番805-1551
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材ステンレス、アルミ、チタンなど
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。