ホイールブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果

ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
152(6)
200(1)
203(2)
250(1)
254(2)
305(1)
穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34 長さ(mm)トリム:44 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)200 最高使用速度(m/s)8500(rpm)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)1.02 粒度80 トラスコ品番805-1645
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)1.02 粒度320 トラスコ品番805-1642
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)0.89 粒度180 トラスコ品番805-1643
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54 長さ(mm)トリム:41 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)250 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)0.55 粒度120 トラスコ品番805-1644
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります