ホイールブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(2)
100(1)
150(3)
250(1)
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)0.3
バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。
外径(mm)80
穴径(mm)6.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
内径(Φmm)6.5
外径(mm)100
内径(Φmm)8.00
厚さ(mm)20
毛丈(mm)31
線径(mm)0.30
適合アマダ AMT-7040157
トラスコ品番342-1953
質量(g)190
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)8.00
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
外径(Φmm)250
内径(Φmm)25
厚さ(mm)20
線径(mm)0.35
トラスコ品番805-1554
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-14
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。
外径(Φmm)80
穴径(Φmm)6.5
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。