絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(2)
  • ナイロン(1)
ねじの呼び
  • M10(4)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 75(4)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(1)
線径(Φmm)
  • 0.9
  • 0.03(4)
  • 0.1(3)
  • 0.15(14)
  • 0.18(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(27)
  • 0.27(19)
  • 0.3(50)
  • 0.35(29)
  • 0.38(5)
  • 0.45(3)
  • 0.5(47)
  • 0.55(6)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(8)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 25(4)
25
ブランド
  • SUNPOWER(2)
  • FBK(フタバ)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
SUNPOWER・FBK(フタバ)・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
その他(2)
ナイロン(1)
軸付きカップブラシ SUNPOWER軸付きカップブラシSUNPOWER
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25外径(Φmm)50
カップブラシ BIGMAN(ビッグマン)カップブラシBIGMAN(ビッグマン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
カップブラシ SUNPOWERカップブラシSUNPOWER
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。形状標準最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)75
ワン型ブラシ ナイロン線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ ナイロン線FBK(フタバ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ブラシ材質にナイロン直線Φ0.9を使用。弾力性に富み研磨物に対して傷が付きにくい。飛散が少なく安全性も抜群。
用途比較的軟らかな研磨物の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等にねじ径M10×P1.5適合材木製品など線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ グリット波付線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ グリット波付線FBK(フタバ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群
用途金属・非金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木・プラスチック製品のサンディング等にも粒度#180ねじ径M10×P1.5適合材金属、非金属、木、プラスチック等線径(Φmm)0.9毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ