カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
エヌグリット(5)
ナイロン(3)
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。
金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。
ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)95
粒度60
適合材ステンレス、アルミ等
ねじ径M10×P1.5
材質ナイロン(砥粒入り)
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
毛丈(mm)22
線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです
従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています
金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。
毛材砥粒入ナイロン線#80
外径(Φmm)75
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)1.2
砥粒#80
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番480-5666
材質砥粒入ナイロン線
質量(g)162
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電動工具用。広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応。用途に合わせて毛材を選択いただけます
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじ径(mm)M10×P1.5
毛丈(mm)25
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
ねじ径(M×P)10×1.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。