「材質(ブラシ部)」から絞り込む
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(5件のレビュー)当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線サンフレックス当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
六角軸カップワイヤーブラシキンセンサンフレックス当日出荷から6日以内出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
Φ75 カップブラシ キンセンサンフレックス6日以内出荷
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75取付ネジ径M10毛丈(mm)22材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12500
精密毛ブラシ3本セットサンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ステンブラシ 3種セットサンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじ径(mm)10セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000
75Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
ジスクベベルワイヤーサンフレックス6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線外径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5線径(Φmm)0.3形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥7,588¥6,898
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708~¥6,098~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,958¥3,598
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708¥6,098
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥17,578¥15,980
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥8,578¥7,798
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,748~¥2,498~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,598~¥5,998~