カップブラシ :「塗装落とし」の検索結果

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(2)
真鍮(2)
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。 外径(Φmm)75 質量(g)270 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。 材質線:スチールヨリ線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10P=1.5 外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20 線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。 材質線:スチールヨリ線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500 ねじ径M16 外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30 線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。 材質真鍮メッキスチールワイヤー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)85
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります