カップブラシ :「研磨 石材用」の検索結果
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に
ねじ径M10×P1.5
適合材金属・石・木工・プラスチック製品等
外径(Φmm)75
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
金具径(mm)Φ63
丈(mm)(布丈)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。