カップブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(5)
ステンレス(5)
ワイヤー(1)
鋼線(5)
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
外径(Φmm)70
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
材質ワイヤー(SW)
外径(Φmm)70
ねじ径(M×P)10×1.5
線径(Φmm)0.35
トラスコ品番124-9541
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
ねじ径(mm)10
適合材各種金属
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質鋼線
外径(Φmm)70
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.35
トラスコ品番805-1324
質量(g)230
アズワン品番64-9293-64
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離
ねじ径M10(P1.5)
毛材ワイヤ鋼線
外径(Φmm)70
線径(mm)0.50
適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番334-9314
質量(g)280
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
アズワン品番64-5182-33
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
材質鋼線
外径(Φmm)70
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(Φmm)0.35
トラスコ品番805-1322
質量(g)250
アズワン品番64-9293-62
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
材質ブラシ:ステンレス(SUS302) カップ部分:スチール
適合ツールエアグラインダー
最大回転数(min-1[r.p.m])14000
外径(mm)70
ねじサイズ5/8”-11UNC
線径(mm)0.35
トリム(mm)長さ:25.4
1個(1セット)
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)。長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。
トラスコ品番202-0096
材質/仕上スチールワイヤー
質量(g)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
線径(Φmm)0.5
外径(mm)70
アズワン品番64-5182-88
穴径(mm)15.8
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
重研削に最適です。ワイヤーを束ねて捻っているため、強力な研削力を発揮します。鉄板コンクリート剥離に最適です。切断面のバリ取り、錆落しにも適しています。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチール線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)70・金具径:64・毛丈:25
線径(mm)線種:オイルテンパード線・0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS)
外径(Φmm)70
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(Φmm)0.35
トラスコ品番805-1323
質量(g)250
アズワン品番64-9293-63
1セット(10個)
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
材質ステンレス(SUS)
外径(Φmm)70
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.35
トラスコ品番805-1325
質量(g)230
アズワン品番64-9293-65
1セット(10個)
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。