カップブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
アルミ(2)
エヌグリット(8)
スチール(40)
ステンレス(58)
ナイロン(24)
ワイヤー
真鍮(30)
銅線(4)
鋼線(74)
その他(16)
材質(ブラシ部)をもっと見る
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65 穴径(Φmm)M10(P1.5) 毛丈(mm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 適合材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離 ねじ径M10(P1.5) 毛材ワイヤ鋼線 外径(Φmm)70 線径(mm)0.50 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番334-9314 質量(g)280 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 アズワン品番64-5182-33
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22 適合工具電動 外径(mm)65 穴径M10(P1.5)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
用途バリ取りに。 軸径(Φmm)6 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)50 毛材ワイヤ鋼線
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります