カップブラシ :「研磨布」の検索結果

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタバ(FBK)ワン型ブラシ 仕上羽布
エコ商品
仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に ねじ径M10×P1.5 適合材金属・石・木工・プラスチック製品等 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ63 丈(mm)(布丈)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります