カップブラシ :「金属研磨剤」の検索結果
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
関連キーワード
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ナイロン(1)
研磨剤でコーティングされたナイロン製のブラシ。金属や木材のバリ取り、サビや塗料の除去に使用します。
材質ナイロン
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
直径(mm)25.4
線径(mm)0.08
1本
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。