カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
鋼線メッキ線カップブラシヤナセ(柳瀬)当日出荷から15日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299