絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • エスコ(2)
  • オズボーン(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
外径(Φmm)
  • 85(1)
  • 100(4)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • (2)
ねじの呼び
  • M10(2)
線径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.7(1)
毛丈(mm)
  • 20
  • 10(5)
  • 12(6)
  • 13(9)
  • 15(7)
  • 16(2)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 23(3)
  • 25(3)
  • 30(7)
  • 33(2)
  • 38(6)
  • 40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
85(1)
100(4)
100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール) エスコ100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)外径;100、線径:0.35毛丈(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])12500
エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ベベルブラシ オズボーン工業用ベベルブラシオズボーン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。外径(Φmm)100ねじ径M10(P1.5)ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(mm)10
エアー用鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線:0.3適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別空気工具用ベベルブラシ
100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス) エスコ100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)外径:100、線径:0.35毛丈(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ユニロングリットベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)ユニロングリットベベルブラシヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)62毛丈(mm)20線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ベベルブラシ