絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(4)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • (2)
ねじの呼び
  • M10(1)
線径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
毛丈(mm)
  • 20
  • 10(5)
  • 12(6)
  • 13(10)
  • 15(7)
  • 16(2)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 23(3)
  • 25(3)
  • 30(7)
  • 33(2)
  • 38(6)
  • 40(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • オズボーン(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
エスコ・ヤナセ(柳瀬)・オズボーン・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(4)
  • 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール) エスコ

    100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)

    エスコ
    885税込974
    1個
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)外径;100、線径:0.35毛丈(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])12500
  • SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別空気工具用ベベルブラシ
  • エアー用鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線:0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用ベベルブラシ オズボーン

    工業用ベベルブラシ

    オズボーン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
  • 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス) エスコ

    100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)外径:100、線径:0.35毛丈(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])12500
  • エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ベベルブラシ