ベベルブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(12)
85(45)
90
95(6)
100(30)
105(5)
120(11)
125(16)
165(7)
175(12)
外径(Φmm)をもっと見る
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。
外径(Φmm)90
ねじ径(M×P)10×15
毛丈(mm)18
線径(Φmm)0.25
金具径(Φmm)60
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。
外径(Φmm)90
ねじ径(M×P)10×1.5
毛丈(mm)18
線径(Φmm)0.3
金具径(Φmm)60
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
適合スパナ22mm(二面幅)
ねじ径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。
線径(Φmm)0.25
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。