絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.3(4)
  • 2.34(4)
  • 3(19)
  • 3.2(1)
  • 6(31)
外径(Φmm)
  • 13
  • 5(57)
  • 6(20)
  • 8(39)
  • 10(54)
  • 12(23)
  • 14(29)
  • 15(97)
  • 18(16)
  • 19(19)
  • 20(107)
  • 22(46)
  • 23(37)
  • 25(129)
  • 30(46)
  • 40(45)
  • 50(101)
  • 65(53)
  • 75(68)
  • 100(37)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • (3)
ブランド
  • 高島産業(22)
  • NSK(ナカニシ)(9)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • サンフレックス(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • FBK(フタバ)(2)
  • バーテック(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ型ブラシ(軸径3mm) TRUSCOカップ型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
真鍮軸付 ワイヤーブラシ エスコ真鍮軸付 ワイヤーブラシエスコ
1,660税込1,826特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質真鍮線径(Φmm)0.1
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
真鍮 筒型(エンド)ブラシ 高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ高島産業
859税込945
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
筒型ブラシ リューター(日本精密機械工作)筒型ブラシリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。
用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3入数(本)2
軸付ホイール型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシリューター(日本精密機械工作)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付高島産業
999税込1,099
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 高島産業ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ高島産業
709税込780
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール線径(mm)0.1
ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ステンレスNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ高島産業
709税込780
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入 NSK(ナカニシ)毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
外径(mm)13幅(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)53毛材
精密ワイヤー サンフレックス精密ワイヤーサンフレックス
699税込769
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)13毛丈(mm)6線径(Φmm)0.1その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40金具径(mm)10
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレス軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)13毛丈(mm)6線径(Φmm)0.1その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40金具径(mm)10
ニューポリッシュサンダー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ニューポリッシュサンダー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
5,798税込6,378
1パック
翌々日出荷
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。軸径(Φmm)3粒度240#入数(本)3
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 高島産業ステンレス 筒型(エンド)ブラシ高島産業
859税込945
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ高島産業
899税込989
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。
用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式FBK(フタバ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25  釘止式 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 釘止式FBK(フタバ)
459税込505
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
カップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm) TRUSCOカップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm)TRUSCO
37,980税込41,778
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40材質(軸)快削鋼
軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
砥粒入りナイロン スーパーミニホイールブラシ 高島産業砥粒入りナイロン スーパーミニホイールブラシ高島産業
6,298税込6,928
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40線径(Φmm)0.3毛材砥粒入りナイロン SG-A#1000金具径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
ダイヤ毛材 スーパーミニホイールブラシ 高島産業ダイヤ毛材 スーパーミニホイールブラシ高島産業
7,998税込8,798
1本
15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40線径(Φmm)0.3毛材ダイヤ毛材#400金具径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
ステンレス スーパーミニホイールブラシ 高島産業ステンレス スーパーミニホイールブラシ高島産業
3,998税込4,398
1本
15日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
ナイロン スーパーミニホイールブラシ 高島産業ナイロン スーパーミニホイールブラシ高島産業
6,198税込6,818
1本
15日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40線径(Φmm)0.2毛材ナイロン金具径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
真鍮 スーパーミニホイールブラシ 高島産業真鍮 スーパーミニホイールブラシ高島産業
3,998税込4,398
1本
15日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去各種部品の微細バリ取り歯科技工作業の中間仕上げ用金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ高島産業
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後のクリーニング塗料剥離アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニングネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,060税込1,166
1パック(2本)
翌日出荷
プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 結束高島産業
809税込890
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 結束高島産業
869税込956
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付高島産業
869税込956
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付高島産業
919税込1,011
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束高島産業
949税込1,044
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業ステンレス 筒型(エンド)ブラシ スプリング付高島産業
999税込1,099
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
軸付ブラシ