絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.6(2)
  • 1.2(2)
  • 1.6(3)
  • 2(4)
  • 2.3(13)
  • 2.34(98)
  • 2.35(7)
  • 3(381)
  • 3.2(6)
  • 4(4)
  • 6(396)
  • 6.35(65)
  • 6.4(4)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 13(4)
  • 16(6)
  • 19(4)
  • 25(9)
ブランド
  • コーワ(2)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • LESSMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ小径・細孔・微細孔清掃ブラシコーワ
359税込395
1本
8日以内出荷
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)45
小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ小径・細孔・微細孔清掃ブラシコーワ
259税込285
1本
16日以内出荷
Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)68線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.3ブラシ寸法(mm)25
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANNマイクロブラシ 砥粒入ナイロンLESSMANN
3,398税込3,738
1本
当日出荷
細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン弾性シャフトタイプジーベックテクノロジー
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ブラシ