絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2
  • 0.6(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 2.3(13)
  • 2.34(96)
  • 2.35(7)
  • 3(381)
  • 3.2(6)
  • 4(4)
  • 6(393)
  • 6.35(65)
  • 6.4(4)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 13(4)
  • 16(6)
  • 19(4)
  • 25(9)
外径(Φmm)
  • 1.6(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • コーワ(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。トラスコ品番824-6528材質アルミナオキサイド軸径(Φmm)2全長(mm)200適合内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)7
内径清掃ブラシ コーワ内径清掃ブラシコーワ
429税込472
1本
16日以内出荷
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)2全長(mm)36線径(Φmm)0.1外径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)15
軸付ブラシ