絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3.2
  • 0.6(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 2(4)
  • 2.3(13)
  • 2.34(97)
  • 2.35(7)
  • 3(380)
  • 4(4)
  • 6(393)
  • 6.35(65)
  • 6.4(4)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 13(4)
  • 16(6)
  • 19(4)
  • 25(9)
外径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 13(1)
ブランド
  • エスコ(5)
  • LESSMANN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,060税込1,166
1パック(2本)
翌日出荷
プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANNマイクロブラシ 砥粒入ナイロンLESSMANN
2,898税込3,188
1本
当日出荷
細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
530税込583
1本
翌日出荷
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
615税込677
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)12.95最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)13.0
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,140税込1,254
1パック(2本)
翌日出荷
溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
(ワンタッチ式)研磨リング付アーバー エスコ(ワンタッチ式)研磨リング付アーバーエスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)13.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)12.7
軸付ブラシ