絞り込み
ブランド
  • 高島産業(14)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • ミニター(6)
  • LESSMANN(5)
  • PFERD 馬印(4)
  • エスコ(3)
  • オズボーン(2)
  • SK11(2)
  • バーテック(1)
  • ムラキ(1)
  • (1)
  • クロダブラシ(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
軸径(Φmm)
  • 3(5)
  • 6(34)
  • 6.35(1)
  • 25(2)
外径(Φmm)
  • 30
  • 5(54)
  • 6(21)
  • 8(39)
  • 10(57)
  • 12(23)
  • 13(56)
  • 14(29)
  • 15(97)
  • 18(16)
  • 19(19)
  • 20(109)
  • 22(48)
  • 23(36)
  • 25(131)
  • 40(47)
  • 50(99)
  • 65(49)
  • 75(63)
  • 100(33)
適合材
  • アルミ(10)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(3)
  • 木工(3)
  • 樹脂(4)
  • 超硬合金(2)
  • (11)
  • 銅・真鍮(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付ワイヤーブラシ エスコ軸付ワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN軸付ホイルブラシ(軸径6mm)LESSMANN(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。軸径(Φmm)6材質軸:スチール軸長(mm)30適合材各種金属
軸付ワイヤーホイル SK11軸付ワイヤーホイルSK11(5件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別ワイヤー砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
軸付真鍮ホイル SK11軸付真鍮ホイルSK11(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別真鍮砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
工業用ブラシ ラフタフ オズボーン工業用ブラシ ラフタフオズボーン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。毛丈(mm)29軸径(Φmm)6
ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業ワイヤー 軸付きホイールブラシ高島産業
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 筒型(エンド)ブラシ 高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ高島産業
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ワイラー 軸付ブラシ バーテックワイラー 軸付ブラシバーテック(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線) LESSMANNエンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)LESSMANN(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:鋼線毛材ワイヤ鋼線
ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業ステンレス 軸付ホイールブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
7,298税込8,028
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30 ミニター金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30ミニター
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0370材質真鍮軸径(Φmm)6.0厚さ(mm)6全長(mm)43外径(mm)30穴径(mm)16
BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 高島産業BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用高島産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ高島産業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
金属ブラシ ホイール ミニター金属ブラシ ホイールミニター
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN軸付ホイルブラシ 真鍮線LESSMANN
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
筒型ブラシ 高島産業筒型ブラシ高島産業
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下吸水率が低く、湿潤条件には強いナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
用途機械加工部品のバリ取りパンチング後のエッジ仕上げセラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理塗装の前処理プリント基板の表面処理ギヤ・ピニオン等のバリ取りテスト研磨にも最適です。材質セラミック砥粒入りナイロン612軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 高島産業ステンレス 筒型(エンド)ブラシ高島産業
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW 高島産業ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW高島産業
1,298税込1,428
1本
15日以内出荷
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ高島産業
3,198税込3,518
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。
用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ラフタフ オズボーンラフタフオズボーン
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法T(mm)29シャンク径(Φmm)6材質ステンレスワイヤー寸法L(mm)43最大回転数(min-1[r.p.m])20000
エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線) LESSMANNエンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)LESSMANN
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:ステンレス線毛材ステンレス線
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ30 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ30ミニター
3,598税込3,958
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)30厚さ(mm)6軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0361全長(mm)40質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ30 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ30ミニター
3,798税込4,178
1袋(3本)
6日以内出荷
外径(Φmm)30厚さ(mm)6軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0363全長(mm)40質量(g)29対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
クッションポリッシャー クロダブラシクッションポリッシャークロダブラシ
939税込1,033
1本
4日以内出荷
対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの研磨仕上げ
軸付ブラシ (傘型/スチール製) エスコ軸付ブラシ (傘型/スチール製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質鉄 (真鍮メッキ)最大回転数(min-1[r.p.m])20000シャンクサイズ(mm)6線径(mm)0.3
軸付ブラシ (平型/真鍮) エスコ軸付ブラシ (平型/真鍮)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質真鍮軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)【ブラシ】0.15
フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)NSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
フレキシサンダー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)フレキシサンダー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。軸径(Φmm)3幅(mm)1.5入数(本)5
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
8,198税込9,018
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
7,198税込7,918
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ高島産業
3,798税込4,178
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後のクリーニング塗料剥離アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニングネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ高島産業
2,298税込2,528
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBR適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 高島産業ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ高島産業
1,998税込2,198
1本
15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30 ミニター金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30ミニター
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0371軸径(Φmm)6.0形状ホイール型幅(mm)6厚さ(mm)6全長(mm)43軸長(mm)37毛丈(mm)14毛材ステンレス外径(mm)30穴径(mm)16線径(mm)0.15
金属ブラシ ホイール スチール Φ30 ミニター金属ブラシ ホイール スチール Φ30ミニター
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0369材質スチール(硬鋼線)軸径(Φmm)6厚さ(mm)6全長(mm)43.0毛材スチール外径(mm)30穴径(mm)16
ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク 双和化成(SOWA)ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク双和化成(SOWA)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒アルミナ長繊維穴径(mm)Φ1.6
ステンレス平型ブラシ 高島産業ステンレス平型ブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
15日以内出荷
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUS筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
軸付ブラシ