絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(5)
- 6(12)
- 25(2)
外径(Φmm)
- 30
- 10(9)
- 12(13)
- 13(10)
- 14(9)
- 15(17)
- 18(9)
- 20(55)
- 22(40)
- 23(31)
- 25(75)
- 32(10)
- 38(13)
- 40(28)
- 50(65)
- 65(31)
- 70(13)
- 75(49)
- 80(9)
- 100(37)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(7)
- ガラス(2)
- ステンレス(6)
- セラミックス(3)
- 木工(3)
- 樹脂(4)
- 超硬合金(2)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(3)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 6(6)
- 7(2)
ブランド
- 高島産業(5)
- NSK(ナカニシ)(4)
- ミニター(3)
- PFERD 馬印(2)
- LESSMANN(2)
- SK11(2)
- バーテック(1)
- 錦(1)
- クロダブラシ(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
6(12)
25(2)

軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
LESSMANN(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
ワイヤー 軸付きホイールブラシ
高島産業¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイルブラシ 真鍮線
LESSMANN¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
ワイラー 軸付ブラシ
バーテック(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
ステンレス 軸付ホイールブラシ
高島産業¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付ホイールブラシ
高島産業¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,298税込¥1,4281本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,598税込¥5,0581パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
シャンクブラシ SW型
錦¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から8日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール 波線材質硬鋼線波型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×35線径(Φmm)0.30
フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
フレキシサンダー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298税込¥3,6281パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。軸径(Φmm)3幅(mm)1.5入数(本)5
ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥8,198税込¥9,0181パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク
双和化成(SOWA)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒アルミナ長繊維穴径(mm)Φ1.6
ステンレス平型ブラシ
高島産業¥1,498税込¥1,6481本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUS筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、30d1x6bx7l2
PFERD 馬印¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):8000~13000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:7全長(mm)40線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)6ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、30d1x6bx7l2
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:7全長(mm)40線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)6ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ30
ミニター¥3,998税込¥4,3981袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0361軸径(Φmm)3厚さ(mm)6全長(mm)40質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
ミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ30
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(3本)6日以内出荷トラスコ品番853-0363軸径(Φmm)3厚さ(mm)6全長(mm)40質量(g)29対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30


























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)