絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(12)
  • 3(10)
  • 6(14)
  • 6.35(3)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(6)
  • 17(1)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 75(4)
  • 100(3)
適合材
  • 木工
  • その他(1)
  • アルミ(349)
  • ガラス(63)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(325)
  • セラミックス(97)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 樹脂(178)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(1)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(67)
  • (333)
  • 銅・真鍮(73)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(12)
  • SK11(10)
  • サンフレックス(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • コーワ(2)
  • クロダブラシ(2)
  • FBK(フタバ)(2)
  • RELIEF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付筒型ワイヤーブラシ SK11軸付筒型ワイヤーブラシSK11(11件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
ワイヤースパイラルブラシ SK11ワイヤースパイラルブラシSK11(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
六角軸ナイロンブラシ SK11六角軸ナイロンブラシSK11(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。適合材鉄、樹脂、木材など軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])4500対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
六角軸 ツイストブラシ 真鍮線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 真鍮線RELIEF(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材真鍮・銅、木材など
真鍮スパイラルブラシ SK11真鍮スパイラルブラシSK11(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬)クリーニングブラシセットヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付筒型真鍮ブラシ SK11軸付筒型真鍮ブラシSK11(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15
軸付真鍮ホイル SK11軸付真鍮ホイルSK11(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別真鍮砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
軸付ワイヤーホイル SK11軸付ワイヤーホイルSK11(5件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別ワイヤー砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
軸付ワン型ブラシ SK11軸付ワン型ブラシSK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼硬線使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
軸付傘型ブラシ SK11軸付傘型ブラシSK11(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
六角軸真鍮ホイル SK11六角軸真鍮ホイルSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックスナイロンブラシ Φ22mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ナイロン不織布適合材金属、木材、樹脂
研磨材入りスパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径  (2本入) サンフレックス白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
529税込582
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質白毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
真鍮軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)真鍮線適合材木工、銅、合金金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
小径ネジリブラシ コーワ小径ネジリブラシコーワ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
3mm軸でエアツールへの取付が容易。
用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃軸径(Φmm)3全長(mm)70適合材金属・樹脂・木材ブラシ寸法(mm)30
ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)ステンレス線スパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500対応材質金属・非金属形状スパイラル型
研磨材入り軸付カップ型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付カップ型ブラシリューター(日本精密機械工作)
4,498税込4,948
1パック(5個)
6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
高密度積層ブラシ リューター(日本精密機械工作)高密度積層ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング材質ナイロン#180(線径Φ0.4)軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)12適合材金属、木材入数(本)1
サンダーセット リューター(日本精密機械工作)サンダーセットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(122本)
翌々日出荷
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式FBK(フタバ)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
軸付カップブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
軸付ホイールブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など
毛ブラシ Φ22mm (2本入) サンフレックス毛ブラシ Φ22mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする毛ブラシです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質豚毛形状ホイール型適合材金属、木材、樹脂
真鍮軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)
649税込714
1本
当日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)30筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3適合材木工、銅、合金筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
クッションポリッシャー クロダブラシクッションポリッシャークロダブラシ
499税込549
1本
4日以内出荷
対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの研磨仕上げ
小径ネジリブラシ 5本入 コーワ小径ネジリブラシ 5本入コーワ
6,898税込7,588
1組(5個)
4日以内出荷
3mm軸でエアツールへの取付が容易。お得なまとめ品。
用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃軸径(Φmm)3全長(mm)70適合材金属・樹脂・木材ブラシ寸法(mm)30
筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入FBK(フタバ)
799税込879
1本
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。 鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木製品の木目出し等に使用します。軸径(Φmm)6適合材真鍮・銅、木製品など筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材入り軸付ベベル型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ベベル型ブラシリューター(日本精密機械工作)
6,198税込6,818
1パック(5本)
翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・非金属、木材など
研磨材入り軸付ホイール型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ホイール型ブラシリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(3個)
翌日出荷から6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに外径(Φmm)20粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
軸付エンドブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
ホイールブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ タンピコリューター(日本精密機械工作)
1,198税込1,318
1パック(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ貴金属宝石研磨木材品の艶出し各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など
白毛ブラシ筆型 Φ5mm径  (2本入) サンフレックス白毛ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス
539税込593
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質白毛形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
ナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径 サンフレックスナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径サンフレックス
649税込714
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000セット内容毛ブラシ×1、ナイロンブラシ×1適合材金属、木材、樹脂
白毛ブラシホイール型 Φ19mm径 (2本入) サンフレックス白毛ブラシホイール型 Φ19mm径 (2本入)サンフレックス
499税込549
1セット(2本)
7日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)19軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質白毛形状ホイール型適合材金属、木材、樹脂
マルチポリッシャー クロダブラシマルチポリッシャークロダブラシ
779税込857
1本
4日以内出荷
対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂など粒度#240相当
軸付ブラシ