商品豆知識
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)6
形状エンド型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数2
ツイストワイヤーラップは、ねじった三角鋼線を束ねた、バリ取り用バニッシングバーです。ねじった三角鋼線のエッジにバリが引っ掛かる仕組みになっています。刃物ではないため、 強い切削力はありません。
用途穴の入り口、穴内周面、交差穴などのバリ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
入数1
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)6
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数1
筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし溶接処理前後のクリーニング等ねじ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
形状筆型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品
入数1
ワイヤーラップは、束ねたピアノ線で、平面、穴の内面などをラッピングする特殊工具です。穴の入り口や内面のバリ取り、研磨材を併用したラッピング作業にも適しています。画像はイメージです。
用途穴の入り口や内面のバリ取り研磨材を併用したラッピング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
入数1
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
形状カップ型
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)3
形状ベベル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数5
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。