68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤー鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)3 摘要ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具変速式電動マイクログラインダー 線径(Φmm)ステンレス0.1(304) 適合材アルミ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。 外径(Φmm)13 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 使用工具変速式電動マイクログラインダー
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ステン0.1(304)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ) ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 使用工具電気ドリル、ボール盤
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 六角軸シャンク径6.35mm 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm)3 摘要仕上げ、艶出し、クリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ナイロン0.2
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)0.1 毛材真鍮 適合材真鍮、銅、合金
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。 毛丈(mm)25 線径(mm)0.3 軸径(Φmm)6 毛材ステンレス 材質0.3ステンレス線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要仕上げ、艶出し、クリーニング 質量(g)3.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ナイロン0.2
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし 軸径(Φmm)6 仕様ワイヤー0.3mm 材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材ワイヤ鋼線 適合材金属 金具幅(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要金属製品の剥離、研削 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)硬鋼線0.1
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 線径(Φmm)0.1 軸径(Φmm)3 質量(g)3.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮(C3604BD)
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm)ステンレス0.3 仕様六角軸付のカップ型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm)3 摘要金属製品の剥離、研削 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)硬鋼線0.1
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様ステンレス0.3mm 材質/仕上ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材ステンレス、アルミ 金具幅(mm)12
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様ステンレス0.3mm 材質/仕上ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材ステンレス、アルミ 金具幅(mm)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。 適合材アルミニウム、プラスチック等 材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮 砥材AO#500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具マイクログラインダー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm)3 摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)モノエイト0.15
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm)3 摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm)3 材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス 摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 毛材ステンレス 線径(mm)0.08
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm)3 摘要金型等の仕上げ、クリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)アラミド繊維
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離 軸径(Φmm)6 仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 線径(Φmm)0.25 材質(軸)スチール亜鉛メッキ 毛材真鍮メッキ鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様真鍮0.15m/m 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材真鍮、銅、合金 金具幅(mm)12
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 外径(Φmm)20 軸径(Φmm)3 トラスコ品番272-7129 摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 質量(g)3.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

50本入のお買い得パックです コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです 軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 外径(Φmm)23 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 材質(軸)快削鋼
1箱(50本)
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 外径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮
1箱(50本)
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし 軸径(Φmm)3 材質/仕上軸:真鍮、毛材:ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 毛材ステンレス 線径(mm)0.08
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 外径(Φmm)23 軸径(Φmm)3 トラスコ品番272-7137 摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3 適合材金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。 ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 線径(Φmm)0.2 材質(軸)真鍮
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)