軸付ブラシ :「インパクト 研磨」の検索結果

軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)32 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)32 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷