軸付ブラシ :「研磨工具」の検索結果

軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 軸径(Φmm)2.34 材質(ブラシ部)鋼線 外径(Φmm)13 形状カップ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 アズワン品番64-1165-41
1本
889 税込978
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。 外径(mm)13 軸径(Φmm)2.34 材質豚毛 形状カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
549 税込604
6日以内出荷

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし トラスコ品番161-5532 軸径(Φmm)3 材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス 質量(g)4.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 毛丈(mm)8 毛材ステンレス 外径(mm)13 線径(mm)0.08
1本
929 税込1,022
当日出荷

50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 外径(Φmm)13 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 材質(軸)快削鋼
1箱(50本)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング