絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6
  • 1.3(2)
  • 1.8~2.0(1)
  • 2.34(20)
  • 2.35(6)
  • 3(171)
  • 3.2(1)
  • 6.35(26)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 15(8)
  • 16(1)
  • 20(15)
  • 25(21)
  • 30(11)
  • 30.0(1)
  • 32(3)
  • 38(2)
  • 40(18)
  • 50(37)
  • 60(21)
  • 65(7)
  • 70(1)
  • 75(6)
  • 80(22)
  • 90(2)
  • 100(7)
適合材
  • アルミ(112)
  • ガラス(13)
  • ステンレス(113)
  • セラミックス(13)
  • 木工(6)
  • 樹脂(93)
  • 貴金属(8)
  • 超硬合金(1)
  • (105)
  • 銅・真鍮(53)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(90)
  • ヤナセ(柳瀬)(15)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
  • イチグチ(4)
  • サンフレックス(4)
  • SK11(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ムラコ(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.3(2)
1.8~2.0(1)
2.34(20)
2.35(6)
3(171)
3.2(1)
6
6.35(26)
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付モノタロウ(53件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウフェルトホイール 砲弾型 軸付モノタロウ(38件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)(19件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください軸径×軸長(mm)6×47最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
きのこバフ ヤナセ(柳瀬)きのこバフヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
軸付サイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付サイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10軸長(mm)50適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ サンフレックス軸付フェルトバフサンフレックス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
フェルトホイル 軸付ストレート イチグチフェルトホイル 軸付ストレートイチグチ
829税込912
1本ほか
当日出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
きのこユニロン ヤナセ(柳瀬)きのこユニロンヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨軸径(Φmm)6材質不織布軸径×軸長(mm)6×39
フェルトバフ サンフレックスフェルトバフサンフレックス(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
セラミックファイバーブラシ 交差穴用 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用双和化成(SOWA)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り適合材アルミ合金や難削材など材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
仕上げフェルトディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)仕上げフェルトディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1パック(25個)
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)4仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3943材質羊毛フェルト質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼
フェルトホイル 軸付(砲弾) イチグチフェルトホイル 軸付(砲弾)イチグチ(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル軸付砲弾 イチグチフェルトホイル軸付砲弾イチグチ
899税込989
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ 布バフNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1パック(5本)
当日出荷
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉ヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチフェルトホイル 軸付(ストレート)イチグチ(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトバフソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフソフトタイプNSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1セット(5本)
当日出荷
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ25 ミニターミニモ ラジアルサンダー#240 Φ25ミニター
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)25粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付布バフ エスコ軸付布バフエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
軸径(Φmm)6.0幅(mm)15全長(mm)55硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])8000直径(mm)50
フェルトバフハードタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)フェルトバフハードタイプ 5本入NSK(ナカニシ)
4,398税込4,838
1セット(5本)
当日出荷
軸径(Φmm)6
サイザルバフ 3本入 NSK(ナカニシ)サイザルバフ 3本入NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1セット(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(mm)30トラスコ品番477-0552幅(mm)21質量(g)66タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)62
ユニロン軸付セット きのこユニロンセット ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付セット きのこユニロンセットヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
色々な粒度を試したい方に
軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1箱(10個)
5日以内出荷
軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)6厚さ(mm)13軸長(mm)50適合材樹脂、木、竹材
軸付キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)6厚さ(mm)13軸長(mm)50適合材樹脂、木、竹材
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ40 ミニターミニモ ラジアルサンダー#80 Φ40ミニター
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)40高さ(mm)25粒度80トラスコ品番852-9987質量(g)53対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ25 ミニターミニモ ラジアルサンダー#80 Φ25ミニター
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)25粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25 ミニターミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25ミニター
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)25粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ クッションサンダー 放射#240 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー 放射#240 Φ60ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度240トラスコ品番853-0088質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ80 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ80ミニター
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)80高さ(mm)25粒度320トラスコ品番853-0077質量(g)111対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)ムラコ
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)20軸長(mm)40
フェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷
ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。軸径×軸長(mm)6×40外径(Φmm)50幅(mm)12トラスコ品番173-0550軸径(Φmm)6形状平型質量(g)185最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
仕上用軸付コットンホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付コットンホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付サイザルホイールヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5本)
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトスリットホイル ムラコ軸付フェルトスリットホイルムラコ
13,980税込15,378
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
フェルトバフ