絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • LUKAS(4)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • エスコ(1)
  • ミニター(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3(7)
  • 6(2)
外径(Φmm)
  • 12
  • 6(25)
  • 8(16)
  • 10(47)
  • 13(19)
  • 15(34)
  • 18(13)
  • 20(58)
  • 22(25)
  • 25(65)
  • 30(33)
  • 40(21)
  • 50(62)
  • 60(26)
  • 65(10)
  • 70(7)
  • 75(34)
  • 80(26)
  • 100(18)
  • 125(7)
適合材
  • アルミ(10)
  • ステンレス(10)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 樹脂(3)
  • 貴金属(4)
  • (9)
  • 銅・真鍮(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(3)
3(7)
6(2)
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフ ソフトタイプNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10本)
当日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
異形状軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
3,398税込3,738
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
619税込681
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ (ハード) LUKAS軸付フェルトバフ (ハード)LUKAS
689税込758
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
579税込637
1本
翌々日出荷
ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
699税込769
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6質量(g)10適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
中国製軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)中国製軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1セット(5本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)エスコ
640税込704
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)55直径(Φmm)12質量(g)5.7適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300アズワン品番64-7932-73
ミニモ グリーンフェルトバフ Φ12 ミニターミニモ グリーンフェルトバフ Φ12ミニター
3,698税込4,068
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
フェルトバフ