絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(23)
- 3(35)
- 6(15)
- 6.35(1)
- 10(1)
適合材
- アルミ(43)
- ガラス(8)
- ステンレス(43)
- セラミックス(10)
- チタン・ニッケル(10)
- 木工(1)
- 樹脂(16)
- 貝殻(1)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(42)
- 銅・真鍮(9)
外径(Φmm)
- 12
- 3(96)
- 4(152)
- 5(181)
- 6(249)
- 8(266)
- 10(423)
- 13(294)
- 15(243)
- 16(163)
- 19(101)
- 20(350)
- 22(112)
- 25(421)
- 30(217)
- 40(174)
- 50(320)
- 60(110)
- 75(105)
- 80(109)
- 100(96)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ミニター(22)
- NSK(ナカニシ)(16)
- エスコ(12)
- リューター(日本精密機械工作)(8)
- サンフレックス(5)
- 高島産業(5)
- LUKAS(4)
- リューター(3)
- LESSMANN(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- イチグチ(1)
- ウシオ(UHT)(1)
- オズボーン(1)
- コーワ(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(1)
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。

研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥3,500~税込¥3,850~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
研削用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:鋼線毛材ワイヤ鋼線![12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615902-150518-02.jpg)
12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ
エスコ¥590税込¥6491個欠品中直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-21線径(Φmm)0.08最大回転数(min-1[r.p.m])16000
ミニチュアカップブラシ
コーワ¥1,998税込¥2,1981箱(10個)4日以内出荷電動工具・空気工具用。コンパクトで狭い箇所にも対応。まとめ買いに適した10個セット用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、下地処理軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)12毛材ステンレス
フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(10本)当日出荷金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。軸径(Φmm)3
軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥3,798税込¥4,1781パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥7,598税込¥8,3581本翌日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼![12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615823-131225-02.jpg)
12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ
エスコ¥575税込¥6331個当日出荷高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-1全長(mm)37線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12
ミニター¥3,598~税込¥3,958~1袋(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34
サンフレックス(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
インサイドポリシャー
イチグチ¥679~税込¥747~1個ほか3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー寸法(mm)直径:12/30、幅:35、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フェルトバフ
LUKAS¥699~税込¥769~1本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ(酸化クロム)
エスコ¥1,380税込¥1,5181本(1本)翌日出荷酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
中国製軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)翌々日出荷から3日以内出荷中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター¥2,798税込¥3,0781袋(5本)当日出荷から翌々日出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
12x11mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)50直径(Φmm)12質量(g)10適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
ダイヤモンド ゴム砥石
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981セット(3本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度2000質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)42
異形状軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥3,398税込¥3,7381パック(5本)当日出荷から8日以内出荷研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥879税込¥9671個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:ステンレス線毛材ステンレス線
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ12
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12粒度220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ12
ミニター¥3,798税込¥4,1781袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-6313軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)16質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)12
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ12
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1袋(10本)当日出荷外径(Φmm)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(20本)当日出荷外径(Φmm)12高さ(mm)16粒度120トラスコ品番853-0295質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ グリーンフェルトバフ Φ12
ミニター¥3,798税込¥4,1781袋(5本)当日出荷軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,498税込¥2,7481パック当日出荷セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49650~49653、Z砥粒 49654~49657用途曲面、穴部の中仕上げに。トラスコ品番407-5191軸径(Φmm)6幅(mm)30全長(mm)70品番【適合カートリッジサンダー】49650~49657最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)12先端径(Φmm)7
軸付フェルトバフ (ハード)
LUKAS¥789税込¥8681本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム












![12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615902-150518-02.jpg)





![12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615823-131225-02.jpg)


























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)