絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(11)
  • 2.35(2)
  • 3(137)
  • 6(115)
  • 6.35(3)
外径(Φmm)
  • 6(14)
  • 8(9)
  • 10(40)
  • 12(10)
  • 13(12)
  • 14(6)
  • 15(24)
  • 18(12)
  • 20(40)
  • 21(4)
  • 22(18)
  • 25(48)
  • 30(21)
  • 31(4)
  • 40(20)
  • 50(34)
  • 60(21)
  • 75(8)
  • 80(23)
  • 100(10)
適合材
  • アルミ
  • ガラス(87)
  • ステンレス(324)
  • セラミックス(86)
  • チタン・ニッケル(11)
  • 木工(17)
  • 樹脂(278)
  • 石材(5)
  • 貝殻(4)
  • 貴金属(44)
  • 超硬合金(54)
  • (316)
  • 銅・真鍮(163)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(238)
  • サンフレックス(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
  • SK11(8)
  • LUKAS(7)
  • エスコ(4)
  • イチグチ(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
  • 永興電機工業(2)
  • E-Value(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
  • iHelp(1)
  • ミニモ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(11)
2.35(2)
3(137)
6(115)
6.35(3)
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付モノタロウ(53件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウフェルトホイール 砲弾型 軸付モノタロウ(38件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
739税込813
1箱(7本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください軸径×軸長(mm)6×47最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
サビ取りアフロ君 ジュニア SK11サビ取りアフロ君 ジュニアSK11(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。適合材金属・木材外径(Φmm)50材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
ポリライトホイルT イチグチポリライトホイルTイチグチ(4件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの軸径3mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールフェルトバフ リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフリューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付サイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付サイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10軸長(mm)50適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ サンフレックス軸付フェルトバフサンフレックス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
軸付フェルトバフ サンフレックス軸付フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
きのこユニロン ヤナセ(柳瀬)きのこユニロンヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨軸径(Φmm)6材質不織布軸径×軸長(mm)6×39
ファイバーサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10本)
当日出荷
柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
フェルトバフ サンフレックスフェルトバフサンフレックス(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
サンドペーパーディスク(アングロン用) ミニターサンドペーパーディスク(アングロン用)ミニター
4,298税込4,728
1セット(100枚)
当日出荷
外径(mm)31質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅穴径(mm)11
カッティング砥石 ガラス補強材入り ミニターカッティング砥石 ガラス補強材入りミニター
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
おそうじアフロ君 ジュニア SK11おそうじアフロ君 ジュニアSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。適合材金属・木材外径(Φmm)50材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
フェルトバフ サンフレックスフェルトバフサンフレックス(1件のレビュー)
589税込648
1セット(4枚組)
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)2材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
フェルトスティック ソフト ミニモフェルトスティック ソフトミニモ
6,498税込7,148
1パック(5個)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
フェルトバフ SK11フェルトバフSK11
699税込769
1個
当日出荷
金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。対応機種電気ドリル
セラミックファイバーブラシ 交差穴用 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用双和化成(SOWA)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り適合材アルミ合金や難削材など材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
軸付フェルトポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
当日出荷から5日以内出荷
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)3軸長(mm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルト 3本組 サンフレックス軸付フェルト 3本組サンフレックス
649税込714
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
研磨剤入バフ(金属用) サンフレックス研磨剤入バフ(金属用)サンフレックス
549税込604
1セット(2枚)
当日出荷
研磨剤が含浸しています。金属の仕上げに使います。
用途金属用穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属
フェルトホイル 軸付(砲弾) イチグチフェルトホイル 軸付(砲弾)イチグチ(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニモ クッションサンダー 積層 ミニターミニモ クッションサンダー 積層ミニター
2,998税込3,298
1袋(3個)
当日出荷
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅軸径(Φmm)3外径(Φmm)30高さ(mm)10適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
六角軸サンダーバフたいこΦ70 サンフレックス六角軸サンダーバフたいこΦ70サンフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。軸径(Φmm)6.35材質不織布砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
研磨剤入バフ(万能用) サンフレックス研磨剤入バフ(万能用)サンフレックス
649税込714
1セット(2枚)
当日出荷
研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)3材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、樹脂、木工等
フェルト軸付ホイール 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈平型〉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
コットンモップバフ リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1パック(5本)
当日出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20厚さ(mm)10材質コットン適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ミニモ フェルトホイール Φ30 10入 ミニターミニモ フェルトホイール Φ30 10入ミニター
4,998税込5,498
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入) サンフレックス軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)サンフレックス
549税込604
1箱(2本)
欠品中
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチフェルトホイル 軸付(ストレート)イチグチ(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトバフ E-ValueフェルトバフE-Value
829税込912
1個
当日出荷
金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。適合材各種金属・プラスチック外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用材質フェルト厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000
フェルトバフ