絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 3(3)
  • 6.35(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
適合材
  • 石材
  • アルミ(317)
  • ガラス(86)
  • ステンレス(323)
  • セラミックス(85)
  • チタン・ニッケル(11)
  • 木工(17)
  • 樹脂(277)
  • 貝殻(4)
  • 貴金属(44)
  • 超硬合金(53)
  • (314)
  • 銅・真鍮(162)
ブランド
  • サンフレックス(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.35(1)
3(3)
6.35(1)
ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
739税込813
1箱(7本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型 サンフレックス軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型サンフレックス
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。軸径(Φmm)3長さ(mm)15仕様研磨剤含浸材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
六角軸付フェルトバフ BIGMAN(ビッグマン)六角軸付フェルトバフBIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
当日出荷
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒材質羊毛(ウール)軸径(Φmm)6.35対応材質金属・石材・樹脂六角軸シャンク
フェルトバフ