フェルトバフ :「バフ 六角軸」の検索結果

フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-37 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
829 税込912
当日出荷

穴径(Φmm)6.3 直径(Φmm)65 厚さ(mm)10 付属品六角軸アーバー
1個
649 税込714
当日出荷

焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに 軸径(Φmm)6.35 厚さ(mm)3 適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
939 税込1,033
当日出荷

電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)125 材質スポンジ、樹脂、鉄 厚さ(mm)40(スポンジ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 アズワン品番64-3679-14 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)800~2000
1セット(3点)
1,298 税込1,428
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付フェルトバフ
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに 適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒 材質羊毛(ウール) 軸径(Φmm)6.35 対応材質金属・石材・樹脂 六角軸シャンク
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。 材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄 厚さ(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 首下長(mm)80 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付ネルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付鉄バフ
金属の磨きや仕上げに
用途鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど) 軸径(Φmm)6.35 六角軸シャンク 材質綿 適合(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目 対応材質鉄、ステンレス
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付サイザルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適) 材質
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。 軸径(Φmm)6.35 材質不織布 砥材A材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材各種金属、木材
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。 固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。 磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 軸径(Φmm)6.35 適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)11 全長(mm)43 直径(Φmm)50 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
840 税込924
当日出荷

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
479 税込527
当日出荷

柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。 外径(Φmm)50 材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸対辺(mm)6.35
1本
708 税込779
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。 セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸 材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属 タイプ金属ツヤ出し用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途金属のサビ落とし、塗料はがし。 セット内容外径50mmサビトルネード・専用パッド・専用六角軸 材質シリコンカーバイド・樹脂・金属 タイプサビ取り用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面にも曲面にもなじむキノコ形状です。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様キノコ型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)綿
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面磨きに最適なドラム形状です。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様ドラム型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)綿
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)50 材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄 厚さ(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 アズワン品番64-3679-13 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000
1本
708 税込779
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625) 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

サンフレックス水アカ除去!セット
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。 金属製品の薄サビ取り、シンクの水アカ取り、調理器具の汚れ落としに。 セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#1000(No.4625)、クリーナースポンジメラミンフォーム(No.4626) 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

サンフレックス薄サビ一掃!セット
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#320(No.4622)、クリーナースポンジ#500(No.4623) 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様ボール型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)アクリル
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。 材質ナイロン・ナイロン・フェルト タイプインパクトドライバー対応 6.35mm六角軸
1個
1,498 税込1,648
当日出荷