絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • ツボ万(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
外径(Φmm)
  • 80(1)
  • 125(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
粒度・番手
  • 200
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 60(4)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 120(10)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 180(5)
  • 240(2)
  • 300(1)
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 600(2)
  • 800(3)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 2000(1)
  • 4000(1)
刃厚(mm)
  • 0.8(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
0.8・10・20・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所FIRST MAN ダイヤモンドディスク高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!2:チタンコートで3倍長持ち!
用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。粒度#200幅(mm)(ダイヤモンド)20厚さ(mm)0.8寸法(Φmm)100
研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
アトマホイール Φ200 ツボ万アトマホイール Φ200ツボ万
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。
用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。寸法(Φ)200基板厚(mm)1粒度#200RoHS指令(10物質対応)対応
レジンドルケン BDGC (DIA) 岡崎精工レジンドルケン BDGC (DIA)岡崎精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
外径(mm)125粒度200

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール