ダイヤモンドホイール :「ゴム 研磨」の検索結果
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
128(1)
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。