カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプダブル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 適合材コンクリート石材 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプXタイプ 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用ウェーブタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用クロスタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。 トラスコ品番249-4301 厚さ(mm)18 材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等 質量(g)256 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料 チップ数8 外径(mm)100 穴径(mm)20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)5 タイプ乾式 刃幅(mm)7 適合工具100mmディスクグラインダ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に! 外径(Φmm)100 刃厚(mm)6 ダイヤ層厚さ(mm)6 穴径(Φmm)20 種別ダイヤモンドカッター 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用ダブルタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。 粒度120 穴径(mm)15 材質S45C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 2018年トラスコ掲載ページ5 1008
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など 外径D(Φmm)100 内径H(Φmm)20 適合材各種樹脂 アズワン品番64-8521-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプTタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100 ねじ径M10 最高回転速度(min-1)14500
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

DIEWE(ディーベ)カップホイール
ハイパフォーマンスモデルのカップホイールです。オールマイティータイプです。
用途天然石、御影石、コンクリート、建築資材用。 適合材天然石、御影石、コンクリート、建築資材など 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)22
1枚
14,980 税込16,478
翌日出荷

高さ(mm)4.5 幅(mm)7
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

スピーディーに研磨できます。 高品質・低価格。 メーカー定番商品です。
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用 仕様乾式
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削 外径(Φmm)100 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)20 種別ダイヤモンドカッター チップ幅(mm)7
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 仕様最高使用回転数(rpm):14500 トラスコ品番406-6348 材質炭素鋼 厚さ(mm)4.5 ねじ径(mm)M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用シングルタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ドライセーパー
RoHS
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 刃厚(mm)6.0 イエロー チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

溶着製法なのでダイヤモンドが強力に付いている。目詰まりしにくく力強い研削が可能。
外径(Φmm)100 内径(Φmm)20 付属品15mm用リング 材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

外径(Φmm)100 チップ高さ(mm)4 穴径(Φmm)15 トラスコ品番491-6824 質量(g)230
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質アルミ、工業用ダイヤモンド タイプライトTタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプSタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷

外径(Φmm)100 厚さ(mm)4.5 内径(Φmm)15 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種コンクリートカンナ:(PC1100) 高さ(mm)6
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用 適合材鋼板 厚さ(mm)3.5 外径(mm)100 仕様完成品 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド タイプ鋼板用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ。非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。
用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に 外径(Φmm)100 ダイヤ寸法(mm)高4.5 ダイヤ幅(mm)7 穴径(mm)20 付属カラー(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷

優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。SC-4Pの塗装色はブルーとなります。
用途石材・コンクリートの荒研削。 チップ厚さ(mm)7.5 外径(mm)100 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)4
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。 チップ厚さ(mm)7 外径(mm)100 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)5
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハートフルジャパンハート ドライカップ ターボ
乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用
用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断 外径(Φmm)100
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用
用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断 外径(Φmm)100
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用
用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断 外径(Φmm)100
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100 リング内径(Φmm)15 内径(Φmm)20 最高回転速度(min-1)14500
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100 リング内径(Φmm)15 ねじ径M10 最高回転速度(min-1)14500
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります