カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
30(4)
35(1)
40(1)
45(1)
50(1)
92(4)
100(7)
105(3)
125(1)
外径(Φmm)をもっと見る
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92
穴径(Φmm)M10
仕様乾湿両用
刃数9
タイプ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用
外径(Φmm)92
取付穴M10ネジ
仕様乾湿両用
穴径(Φmm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
外径(Φmm)92
穴径(Φmm)M10
刃数6
タイプ標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100
ねじ径M10
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
長さ(mm)(延長)30
有効長(mm)63
軸径(Φmm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。
仕様最高使用回転数(rpm):14500
トラスコ品番406-6348
材質炭素鋼
厚さ(mm)4.5
ねじ径(mm)M10
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用
外径D(Φmm)54
刃厚T(mm)1.2
内径H(Φmm)M10
適合材タイル
チップ高さX(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用
適合材鋼板
厚さ(mm)3.5
外径(mm)100
仕様完成品
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
タイプ鋼板用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
石材の底面や曲面の研削加工に適してます。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削加工
穴径M10
粒度40
高さ(mm)60
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100
リング内径(Φmm)15
ねじ径M10
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用
適合材鋼板
厚さ(mm)3.5
外径(mm)30
仕様完成品
トラスコ品番788-6128
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
タイプ鋼板用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ
適合材下地コンクリート
厚さ(mm)3.5
外径(mm)30
仕様完成品
トラスコ品番788-6110
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がした後の糊の除去作業
適合材タイル
厚さ(mm)3.5
外径(mm)30
仕様完成品
トラスコ品番788-6136
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
タイプタイル用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
キワ切りに最適
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)2
内径H(Φmm)M10
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
用途コンクリート
チップ厚さ(mm)7.0
穴径(Φmm)10.0
適合材コンクリート
1枚
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に
適合材下地コンクリート
厚さ(mm)3.5
外径(mm)100
仕様完成品
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。