カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプサーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイヤモンドドライカップ クロス モノタロウ 動画あり
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプクロス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8.5 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプダブル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)14 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプXタイプ 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプシングル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)5 タイプ乾式 刃幅(mm)7 適合工具100mmディスクグラインダ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に! 外径(Φmm)100 刃厚(mm)6 ダイヤ層厚さ(mm)6 穴径(Φmm)20 種別ダイヤモンドカッター 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
7,298 税込8,028
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプTタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ドライセーパー
RoHS
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 刃厚(mm)6.0 イエロー チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたニュータイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に 寸法D(Φmm)98 ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 穴径H(Φmm)15 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト
RoHS
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質アルミ、工業用ダイヤモンド タイプライトTタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプSタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷

非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等 ダイヤ層厚さ(mm)4.5 ダイヤ層幅(mm)7 付属カラー(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷

三京ダイヤモンド工業ドライカップ
RoHS
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 刃厚(mm)7.0 メタリックグリーン チップ幅(mm)4.5
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2
RoHS
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 外径(Φmm)305 刃厚(mm)3 チップ高さ(mm)8
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかな面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプDタイプ 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

滑らかな面取り・研削加工に! 荒研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプNタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
4,898 税込5,388
7日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品 ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石に ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります