ダイヤモンドカッター :「切断機」の検索結果
ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付
切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途塩ビパイプ切断用
外径(Φmm)100
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)M10
仕様乾式
トラスコ品番301-6137
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)15
1枚
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断
仕様乾式
適合材大理石・FRP
チップ幅(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
用途石材切断
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm
切断速度業界最高レベル
薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用
新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ!
ターボチップ採用
補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.5
穴径(Φmm)20.0
仕様乾式
トラスコ品番382-4381
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
チップ幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット)
仕上がりを重視したリム型タイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ
刃厚(mm)2
適合材ブロック、モルタル、赤レンガ
チップ幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット)
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用
仕様乾式
適合材ブロック、モルタル、赤レンガ
チップ幅(mm)6
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッターの世界標準品。
作業性・耐久性をさらに極めた逸品。
「高性能」を求めるお客様に。
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。
大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
直進切りの高性能を追求!
用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
舗装道路面の切断専用ブレードにお使いください。
レーザー接合タイプです。
用途コンクリート舗装、アスファルト舗装
適合材コンクリート、アスファルト
穴径(Φmm)27
セット内容取扱説明書
材質工具鋼
タイプ湿式
使用工具道路切断専用機
付属リング穴径(Φmm)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)7
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。