絞り込み
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(23)
  • ガラス(21)
  • ステンレス(22)
  • セラミックス(16)
  • タイル(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(15)
  • 石材(1)
  • 貴金属(14)
  • 超硬合金(11)
  • 銅・真鍮(12)
ブランド
  • ミニター(8)
  • 日本磨料工業(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • レヂトン(2)
  • コスモステクノ(2)
  • SK11(2)
  • H&H(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 旭ダイヤモンド工業(1)
  • アサヒペン(1)
  • 八木研(1)
  • アルファーミラージュ(1)
粒度・番手
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 320(5)
  • 400(2)
  • 600(7)
  • 800(2)
  • 1000(3)
  • 1200(4)
  • 1500(2)
  • 1800(1)
  • 2000(7)
  • 3000(8)
  • 4000(3)
  • 5000(6)
  • 8000(10)
  • 12000(2)
  • 14000(8)
  • 50000(2)
  • 100000(1)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(23)
ガラス(21)
ステンレス(22)
セラミックス(16)
木工(2)
樹脂(15)
貴金属(14)
超硬合金(11)
銅・真鍮(12)
ピカールケアー 日本磨料工業ピカールケアー日本磨料工業(54件のレビュー)
599税込659
1本(150g)
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します適合材各種金属成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤トラスコ品番293-8863発火点(℃)200以上
金属みがき ピカピCAN アサヒペン金属みがき ピカピCANアサヒペン(28件のレビュー)
589税込648
1袋(20g)ほか
当日出荷
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。RoHS指令(10物質対応)対応
ピカールネオ 日本磨料工業ピカールネオ日本磨料工業(84件のレビュー)
658税込724
1缶(180g)
当日出荷
成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属寸法(mm)108×54×54質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
グラノール アルファーミラージュグラノールアルファーミラージュ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(100g)
当日出荷
変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(5g)
当日出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドペースト(油溶性) 旭ダイヤモンド工業ダイヤモンドペースト(油溶性)旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(5g)
当日出荷
高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。
用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他仕様油性適合材各種金属、貴石
ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)ラッピングパウダーNANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
839税込923
1個(35mL)
当日出荷
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
ソフトアルボン 八木研ソフトアルボン八木研(2件のレビュー)
479税込527
1本(40g)ほか
当日出荷
くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分適合材各種金属成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
ダイヤモンドペースト希釈液 250CC TRUSCOダイヤモンドペースト希釈液 250CCTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
用途ダイヤモンドペースト用。適合材各種金属・樹脂トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200
ダイヤモンドスプレー TRUSCOダイヤモンドスプレーTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(40mL)
当日出荷
ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など緑白色~白色容器40mlスプレー缶容量(cc)40原液量(mL)20
ピカールネリ 日本磨料工業ピカールネリ日本磨料工業(30件のレビュー)
9,188税込10,107
1缶(4kg)
当日出荷
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピングウッドスティック ミニターラッピングウッドスティックミニター
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷
緻密で硬度の均一性が保たれているため形くずれが少なく原形保持力に優れていますが、ワークに合った自由な形状修正も自在に行えます。研磨剤を併用して各種金型・超硬合金・セラミックスなどの研磨作業に適しています。ダイヤモンドコンパウンドなどの粒度の細かい研磨剤との併用に適しています。
全長(mm)150仕様ソフトタイプトラスコ品番499-9975形状直径(Φmm)3質量(g)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドペースト レヂトンダイヤモンドペーストレヂトン
4,398税込4,838
1本
当日出荷から26日以内出荷
油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
油性単結晶ジェルダイヤモンド コスモステクノ油性単結晶ジェルダイヤモンドコスモステクノ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(10mL)
当日出荷
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに適合材金型・金属・セラミックなど液性油性
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニターミニモ ダイヤモンドパウダー 30ctミニター
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
液体研磨材 刃物汚れ落し用 SK11液体研磨材 刃物汚れ落し用SK11
679税込747
1本
当日出荷
包丁などの刃物表面に付着した、軽度の汚れやサビ落し作業に最適です。その他、金属製品の汚れ落しにも使用できます。
用途刃物の軽度な汚れ・サビ落し。粒度320相当主成分二酸化ケイ素、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
ダイヤモンドコンパウンド ミニターダイヤモンドコンパウンドミニター
4,498税込4,948
1個
当日出荷
質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレードミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)41容量(g)5
水性単結晶ジェルダイヤモンド コスモステクノ水性単結晶ジェルダイヤモンドコスモステクノ
5,398税込5,938
1本(10mL)
当日出荷から4日以内出荷
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに適合材金型・金属・セラミックなど液性水性
[白] 金属光沢用ポリシングペースト エスコ[白] 金属光沢用ポリシングペーストエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
適合材各種金属エスコ品番EA819D-3
液体研磨材 刃物仕上用 SK11液体研磨材 刃物仕上用SK11
679税込747
1本
当日出荷
包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。粒度8000相当主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミーミニター
10,980税込12,078
1本
当日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
質量(g)43容量(g)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニターダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダードミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダードミニター
6,998税込7,698
1本
当日出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番852-9522粒度#50000ホワイト質量(g)41種類油性容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットミクロン表示(μm)1/2
ダイヤモンドスプレー レヂトンダイヤモンドスプレーレヂトン
4,498税込4,948
1本
26日以内出荷
ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
ダイヤモンドペースト リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドペーストリューター(日本精密機械工作)
8,998税込9,898
1本(5g)
6日以内出荷
超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
付属品専用希釈液(30mL) ×1本
ミニモ ポリッシングコンパウンドセット 鉄/ステンレス用 ミニターミニモ ポリッシングコンパウンドセット 鉄/ステンレス用ミニター
13,980税込15,378
1組(1組)
6日以内出荷
適合材鉄、ステンレストラスコ品番852-9612質量(kg)3
[緑] 硬質金属用ポリシングペースト エスコ[緑] 硬質金属用ポリシングペーストエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
適合材硬質金属エスコ品番EA819D-1

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト