絞り込み
ブランド
粒度・番手
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
297件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT TKXバレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MTTKX
11,980税込13,178
1箱(15kg)
6日以内出荷
非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状三角種類MT
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT TKXバレルメディア バレストン 中研削用 三角 RTTKX
11,980税込13,178
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類RT
バレルメディア バレストン 中軽研削用 斜円柱 MORP TKXバレルメディア バレストン 中軽研削用 斜円柱 MORPTKX
14,980税込16,478
1箱(15kg)
6日以内出荷
非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状斜円柱種類MORP
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT TKXバレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRTTKX
11,980税込13,178
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類VRT
バレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMB TKXバレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMBTKX
22,980税込25,278
1箱(15kg)
6日以内出荷
微小研磨を行いながら優れた光沢が得られます。
用途全金属・樹脂等の優れた光沢仕上形状球状種類FMB
バレルメディア バレストン 仕上用 三角 FT TKXバレルメディア バレストン 仕上用 三角 FTTKX
14,980税込16,478
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状三角種類FT
バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT TKXバレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORTTKX
14,980税込16,478
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状斜円柱種類FORT
フェノールブラック PM313 2Kg入 WINGOフェノールブラック PM313 2Kg入WINGO
4,498税込4,948
1箱
7日以内出荷
試料埋込機を用い、加圧、加熱することによりサンプルをモールドし研磨時のダレを防ぎます。
フェノールブラック PM313 10Kg入 WINGOフェノールブラック PM313 10Kg入WINGO
19,980税込21,978
1箱
7日以内出荷
試料埋込機を用い、加圧、加熱することによりサンプルをモールドし研磨時のダレを防ぎます。
カッティングオイル 2L入 WINGOカッティングオイル 2L入WINGO
4,198税込4,618
1箱
7日以内出荷
切断時の金属粉によりサビの本体及びカバーへの付着を防止します。水30リットルにオイル1リットルが目安です
カッティングオイル 20L入 WINGOカッティングオイル 20L入WINGO
29,980税込32,978
1箱
7日以内出荷
切断時の金属粉によりサビの本体及びカバーへの付着を防止します。水30リットルにオイル1リットルが目安です
カッティングオイル 1L入 WINGOカッティングオイル 1L入WINGO
2,098税込2,308
1箱
7日以内出荷
切断時の金属粉によりサビの本体及びカバーへの付着を防止します。水30リットルにオイル1リットルが目安です
アクリル樹脂 2Kgi入 WINGOアクリル樹脂 2Kgi入WINGO
5,998税込6,598
1箱
7日以内出荷
試料埋込機を用い、加圧、加熱し樹脂を溶かし、その後クーラーブロックを使用し冷却することにより透明な樹脂モールドが可能です。
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
1,198税込1,318
1袋(2kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#240
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
1,198税込1,318
1袋(2kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#60
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
12,980税込14,278
1袋(25kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#60
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
12,980税込14,278
1袋(25kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#240
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
12,980税込14,278
1袋(25kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#120
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
1,198税込1,318
1袋(2kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#120
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
12,980税込14,278
1袋(25kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#36
褐色溶融アルミナ研磨材(A砂) 冨士トンボ礦業褐色溶融アルミナ研磨材(A砂)冨士トンボ礦業
1,298税込1,428
1袋(2kg)ほか
7日以内出荷
褐色の人造研削材です。
用途研磨布紙用、ガラスのスリ加工、石材の字掘りなど基材褐色溶融アルミナ
ポリシングペースト (石工・仕上用) エスコポリシングペースト (石工・仕上用)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷
バフ専用研磨材(中仕上用)。適応バフ:サイザルバフ・テツバフ(堅バフ)・仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフ。
用途石工品・プラスチック等の研磨に寸法(mm)30×15×70 (L)
ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性) コスモステクノジェルダイヤモンドシリンジ10(水性)コスモステクノ
5,498税込6,048
1本(10cc)
3日以内出荷
メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性
ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) コスモステクノジェルダイヤモンドシリンジ10(油性)コスモステクノ
5,498税込6,048
1本(10cc)
3日以内出荷
メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに容量1本(10cc)液性油性
掃快シリーズ 真ちゅうみがき汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ 真ちゅうみがき汚れ落としラグロン
999税込1,099
1個(30g)
4日以内出荷
経年による輝きのなくなった真ちゅう製品が蘇ります。真ちゅうにキズを付けることなく鏡面に仕上がります。使用後はコーティング効果により汚れを防ぎます。
掃快シリーズ 水栓金具汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ 水栓金具汚れ落としラグロン
549税込604
1個(60g)
4日以内出荷
蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
ガラス・セラミック・樹脂専用研削/研磨油 関西石油製品販売ガラス・セラミック・樹脂専用研削/研磨油関西石油製品販売
23,980税込26,378
1缶(18L)
翌々日出荷
ガラス・セラミック・樹脂専用研削油切粉の沈降性と後工程の洗浄性まで考えた商品。
汎用研削/研磨油 関西石油製品販売汎用研削/研磨油関西石油製品販売
24,980税込27,478
1缶(18L)
翌々日出荷
汎用研削油水のようにさらさらした洗浄性により砥石の能力を最大限に引き出す商品。
超硬専用研削/研磨油 関西石油製品販売超硬専用研削/研磨油関西石油製品販売
27,980税込30,778
1缶(18L)
翌々日出荷
超鋼専用研削油コバルトリーチングを抑えた超鋼に特化した商品。
アルミ専用透明タイプ切削/研削/研磨油 関西石油製品販売アルミ専用透明タイプ切削/研削/研磨油関西石油製品販売
29,980税込32,978
1缶(18L)
翌々日出荷
金属を問わず使用できる透明タイプ切削・研削油。加工面がよく見える視認性と肌に優しい中性タイプの商品。
希釈液 インターナショナルダイヤ希釈液インターナショナルダイヤ
3,198税込3,518
1本
9日以内出荷
用途ミラーペースト専用希釈液です容量(mL)130
ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマムインターナショナルダイヤ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。
付属品専用希釈液
ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤミラージェル ゴールドインターナショナルダイヤ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマムインターナショナルダイヤ
3,398税込3,738
1本ほか
9日以内出荷
汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。シリンジは密閉性の高いスクリューキャップ付。
付属品専用希釈液
バレルメディア バレストン 研磨用 TKXバレルメディア バレストン 研磨用TKX
21,980税込24,178
1箱(15kg)
6日以内出荷
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱寸法(mm)4.5X9種類RORP
高純度アルミナパウダー アキュラ高純度アルミナパウダーアキュラ
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
高純度の アルミナ粉末 です。試料 の 硬さ に応じて、アルミナ の 濃さ を調整できます。100ml の水に アルミナ粉末 を 25g 混ぜるのが目安です。
ダイヤモンドペースト    DE/SY  15μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 15μm 多結晶PRESI
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
ダイヤモンドペースト    DE/SY  3μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 3μm 多結晶PRESI
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
ダイヤモンドペースト    DE/SY  6μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 6μm 多結晶PRESI
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
ダイヤモンドペースト    DE/SY 1μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 1μm 多結晶PRESI
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト