絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 富士製砥(高速電機)(9)
  • トーケン(6)
  • サンピース(3)
  • エスコ(2)
  • レヂトン(2)
  • 日本レヂボン(1)
  • ニューレジストン(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • マキタ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • Power sonic(1)
  • iHelp(1)
  • フジケン(1)
外径(Φmm)
  • 305(26)
  • 355(6)
  • 405(4)
厚さ(mm)
  • 2.8
  • 0.5(32)
  • 0.7(25)
  • 0.8(56)
  • 1(137)
  • 1.0(15)
  • 1.2(42)
  • 1.3(26)
  • 1.4(14)
  • 1.5(32)
  • 1.6(45)
  • 2(59)
  • 2.2(30)
  • 2.3(25)
  • 2.5(55)
  • 2.9(10)
  • 3(51)
  • 3.5(18)
  • 4(15)
  • 6(11)
シリーズ
  • つるぎ(5)
  • スーパーカット(1)
  • 雷鳥(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4(32)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(10)
  • (23)
  • 銅・真鍮(1)
ALC・その他・アルミ・コンクリート・ステンレス・鉄・銅・真鍮
粒度・番手
  • 24(1)
  • 30(6)
  • 36(16)
  • 46(3)
24・30・36・46
硬度
  • K(1)
  • P(4)
  • R(9)
  • S(4)
  • T(1)
K・P・R・S・T
砥材
  • A(16)
  • AWA(1)
  • AZ(2)
  • MA(1)
  • SA(1)
  • WA(1)
  • ZA(1)
  • その他(1)
A・AWA・AZ・MA・SA・WA・ZA・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
305(26)
355(6)
405(4)
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用モノタロウ(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
EX-つるぎ(切断砥石標準品) 富士製砥(高速電機)EX-つるぎ(切断砥石標準品)富士製砥(高速電機)(6件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)穴径(Φmm)25.4砥材アルミナシリーズつるぎ硬度R
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売富士製砥(高速電機)(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5富士製砥(高速電機)(7件のレビュー)
3,588税込3,947
1箱(5枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪 トーケンラフサイドタイプ切断砥石 剣豪トーケン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A種別1枚補強硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(25枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトンハイブリッド(可変密度型切断砥石)レヂトン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
翌日出荷から9日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
標準切断砥石 つるぎ305 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ305富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
金の虎 レヂトン金の虎レヂトン
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
6,998税込7,698
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプ軽天用切断対象軽天
スタンダード切断砥石 サンピーススタンダード切断砥石サンピース
19,980税込21,978
1箱(25枚)
翌々日出荷
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用砥材A
標準切断砥石 EX-つるぎ305 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ305富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 ノートン(サンゴバン)切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強ノートン(サンゴバン)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。粒度#24主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)刃厚(mm)2.8穴径(Φmm)25.4砥材ZA材質ZAジルコニアアルミナ砥材
切断砥石Tタイプ(硬)305mm トーケン切断砥石Tタイプ(硬)305mmトーケン
9,998税込10,998
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2460粒度36厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305研削材A
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石) トーケンツインザー(スーパー両面補強切断砥石)トーケン(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
CS-305用切断砥石 Power sonicCS-305用切断砥石Power sonic
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
CS-305用切断砥石です。
用途CS-305用切断砥石として。砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4砥石寸法(mm)厚さ2.8適合機種CS-305回転速度(min-1[r.p.m])4488
305x2.8mm 切断砥石 エスコ305x2.8mm 切断砥石エスコ(1件のレビュー)
4,430税込4,873
1箱(5枚)
翌日出荷
シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
用途一般鋼用エスコ品番EA843XA-305厚さ(mm)2.8質量(kg)2.36(5枚1パックあたり)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305最大回転数(min-1[r.p.m])4300主要切断材料一般鋼研削材A/WA
鉄工用切断砥石 iHelp鉄工用切断砥石iHelp
749税込824
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
切断砥石 カラーストーン サンピース切断砥石 カラーストーンサンピース
21,980税込24,178
1箱(10枚)
翌々日出荷
幅広い金属に対応する切断砥石。
用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼砥材SA内径(Φmm)25.4
切断砥石 赤虎スペシャル サンピース切断砥石 赤虎スペシャルサンピース
19,980税込21,978
1箱(10枚)
翌々日出荷
ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属粒度30砥材AZ内径(Φmm)25.4
切断砥石 ラフトン 富士製砥(高速電機)切断砥石 ラフトン富士製砥(高速電機)
18,980税込20,878
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
砥材AWA穴径(Φmm)25.4硬度P主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石EXつるぎ 富士製砥(高速電機)切断砥石EXつるぎ富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼穴径(mm)25.4砥材Aシリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石Kタイプ(軟)305mm トーケン切断砥石Kタイプ(軟)305mmトーケン
13,980税込15,378
1セット(25枚)
当日出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46研削材Aトラスコ品番809-2459質量(g)440主要切断材料一般鋼
切断砥石305mmステンレス用 トーケン切断砥石305mmステンレス用トーケン
25,980税込28,578
1セット(25枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2454質量(g)440適合材ステンレス
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ
23,980税込26,378
1箱(25枚)
3日以内出荷
鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に。
穴径(Φmm)25.4粒度A36P種類真鍮補強主要切断材料鋼管、アングル、軽量鉄骨
305x2.8mmレジノイド切断砥石 エスコ305x2.8mmレジノイド切断砥石エスコ
19,900税込21,890
1箱(25枚)
翌日出荷
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4研削材A/WAエスコ品番EA843XC-305
切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用) 富士製砥(高速電機)切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)富士製砥(高速電機)
17,980税込19,778
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
主要切断材料ステンレス・重量鋼材穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用