絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 富士製砥(高速電機)(12)
  • エスコ(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • トーケン(4)
  • レヂトン(4)
  • 日本レヂボン(3)
  • ニューレジストン(3)
  • サンピース(3)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • SK11(2)
  • タックス(2)
  • フジケン(2)
  • E-Value(1)
  • マキタ(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(3)
  • 205(2)
  • 255(3)
  • 305(9)
  • 355(32)
  • 405(30)
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.5(32)
  • 0.7(25)
  • 0.8(56)
  • 1(137)
  • 1.0(15)
  • 1.2(42)
  • 1.3(26)
  • 1.4(14)
  • 1.5(32)
  • 1.6(45)
  • 2(59)
  • 2.2(30)
  • 2.3(25)
  • 2.5(55)
  • 2.8(32)
  • 2.9(10)
  • 3.5(18)
  • 4(15)
  • 6(11)
シリーズ
  • つるぎ(9)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 25.4(47)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(3)
  • アルミ(4)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(11)
  • (29)
  • 銅・真鍮(3)
ALC・その他・アルミ・コンクリート・ステンレス・鉄・銅・真鍮
粒度・番手
  • 30(18)
  • 36(29)
  • 46(5)
30・36・46
硬度
  • M(6)
  • P(8)
  • R(12)
  • S(8)
  • T(2)
  • 標準(1)
M・P・R・S・T・標準
砥材
  • A(31)
  • AWA(1)
  • AZ(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • NX(1)
  • SA(1)
  • WA(2)
A・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・NX・SA・WA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(1)
150(1)
180(3)
205(2)
255(3)
305(9)
355(32)
405(30)
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5枚)
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトンゴールド (一般鋼材用切断砥石)レヂトン(11件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
569税込626
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
EX-つるぎ(切断砥石標準品) 富士製砥(高速電機)EX-つるぎ(切断砥石標準品)富士製砥(高速電機)(6件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)穴径(Φmm)25.4砥材アルミナシリーズつるぎ硬度R
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
939税込1,033
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトンシルバー (重量鋼材用切断砥石)レヂトン(5件のレビュー)
849税込934
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪 トーケンラフサイドタイプ切断砥石 剣豪トーケン(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A種別1枚補強硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
切断砥石 鉄工用355 レヂトン切断砥石 鉄工用355レヂトン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3枚)ほか
当日出荷
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(25枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)ドンホークNORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A仕様1枚補強硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
切断砥石 SK11切断砥石SK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)切断砥石ドンホークラフサイドNORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から6日以内出荷
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
スーパービック NORITAKE(ノリタケ)スーパービックNORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業穴径(Φmm)25.4粒度30砥材A仕様両面補強硬度P結合剤BAF
メタルカット レヂトンメタルカットレヂトン
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 鉄工 SK11切断砥石 鉄工SK11(1件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
カッティングホイルオフセット型 ニューレジストンカッティングホイルオフセット型ニューレジストン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30硬度S
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
切断砥石 鉄工3枚 E-Value切断砥石 鉄工3枚E-Value
1,798税込1,978
1個
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
24,980税込27,478
1箱(25枚)
翌日出荷から9日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
7,398税込8,138
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
標準切断砥石 EX-つるぎ405 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ405富士製砥(高速電機)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25枚)
当日出荷
トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 謙信 ノートン(サンゴバン)切断砥石 謙信ノートン(サンゴバン)
719税込791
1枚ほか
翌々日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)3.0穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
スタンダード切断砥石 サンピーススタンダード切断砥石サンピース
29,980税込32,978
1箱(25枚)
翌々日出荷
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用砥材A
標準切断砥石 つるぎ405 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ405富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405直径(Φmm)405外径D(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ355 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ355富士製砥(高速電機)(2件のレビュー)
799税込879特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
粒度36主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)355外径(Φmm)355直径(Φmm)355厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石) トーケンツインザー(スーパー両面補強切断砥石)トーケン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
NEO正宗 タックスNEO正宗タックス
10,980税込12,078
1箱(20枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「NEO正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 パワード正宗よりも柔らかく、丸棒など無垢対象物の切断に適しております。
用途無垢対象物の切断(丸棒など)粒度30穴径(Φmm)25.4適合材ステンレス・一般金属用商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
パワード正宗 タックスパワード正宗タックス
10,980税込12,078
1箱(20枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「パワード正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 NEO正宗よりも少々硬く、アングルなどの切断に適しております。
用途アングルの切断粒度30穴径(Φmm)25.4商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
切断砥石Kタイプ(軟)405 トーケン切断砥石Kタイプ(軟)405トーケン
21,980税込24,178
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2463粒度36厚さ(mm)3質量(g)880穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)405研削材A
安全切断砥石 フジケン安全切断砥石フジケン
15,980税込17,578
1箱(25枚)
4日以内出荷
抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
標準切断砥石 EX-つるぎ355 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ355富士製砥(高速電機)
22,980税込25,278
1箱(25枚)
6日以内出荷
トラスコ品番393-6490種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)670穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ255 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ255富士製砥(高速電機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25枚)
7日以内出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)3直径(Φmm)255砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)255主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 富士製砥(高速電機)セミ・フレキシブル砥石 ふじエース富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
外径(Φmm)100
切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)切断砥石NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
粒度30穴径(Φmm)25.4対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材研削材A
切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)切断砥石NORITAKE(ノリタケ)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36研削材A対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
カットRC アルミ用 両面補強 日本レヂボンカットRC アルミ用 両面補強日本レヂボン
9,998税込10,998
1箱(10枚)
5日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途アルミニウムの切断作業に。トラスコ品番852-3720材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400硬度M刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)205穴径(mm)22
カットRC 両面補強 A 日本レヂボンカットRC 両面補強 A日本レヂボン
4,698税込5,168
1箱(10枚)
5日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。トラスコ品番852-3711材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100硬度S刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)150穴径(mm)22
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
3,760税込4,136
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-91

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用