53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)3 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)355 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

粒度30 主要切断材料一般鋼 外径(Φmm)405 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 種別1枚補強 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など) 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 仕様1枚補強 硬度P 結合剤BAF 主要切断材料一般鋼
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 最高使用周速度(m/s)72
1箱(3枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など) 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 最高使用周速度(m/s)63
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30 砥材NX 硬度S
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。 砥材A 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1枚
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
1枚ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥材A 仕様両面補強 硬度P 結合剤BAF
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 適合機種高速切断機 粒度36 砥材A36S 穴径(Φmm)25.4 適合材金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1セット(3枚組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度30 主要切断材料一般鋼 外径(Φmm)405 直径(Φmm)405 外径D(Φmm)405 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 シリーズつるぎ 硬度R 品種A30R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石 謙信
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)3.0 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 適合材金属(一般鋼・ステンレス) 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。 仕様両面補強 穴径(Φmm)25.4 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
3,290 税込3,619
翌日出荷

タックスNEO正宗
毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「NEO正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 パワード正宗よりも柔らかく、丸棒など無垢対象物の切断に適しております。
用途無垢対象物の切断(丸棒など) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 適合材ステンレス・一般金属用 商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用 砥材A
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トラスコ品番393-6503 種別1枚補強 粒度30 厚さ(mm)3 砥材アルミナ 質量(g)910 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 シリーズつるぎ 硬度R 使用工具砥石切断機 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 外径(Φmm)405 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

粒度36 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)355 外径(Φmm)355 直径(Φmm)355 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 シリーズつるぎ 硬度R 品種A36R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番809-2463 粒度36 厚さ(mm)3 質量(g)880 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)405 研削材A
1セット(25枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

粒度30 穴径(Φmm)25.4 対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材 研削材A
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)3 直径(Φmm)255 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)255 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)切断砥石
厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 研削材A 対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
1箱(25枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に 粒度46 砥材A 硬度S 適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「パワード正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 NEO正宗よりも少々硬く、アングルなどの切断に適しております。
用途アングルの切断 粒度30 穴径(Φmm)25.4 商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)切断砥石 ラフトン
砥材AWA 穴径(Φmm)25.4 硬度P 主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途アルミニウムの切断作業に。 トラスコ品番852-3720 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400 硬度M 刃厚(mm)3 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)205 穴径(mm)22
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
30日以内出荷

日本レヂボンカットRC 両面補強 A
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。 トラスコ品番852-3711 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100 硬度S 刃厚(mm)3 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)150 穴径(mm)22
1箱(10枚)
4,698 税込5,168
30日以内出荷

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります