絞り込み
ブランド
  • レヂトン(8)
  • サンフレックス(6)
  • ディスコ(6)
  • SK11(5)
  • ニューレジストン(4)
  • エスコ(2)
  • 富士製砥(高速電機)(2)
  • ミニター(2)
  • 光陽社(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • トーケン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • PROZONE(1)
  • RELIEF(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 永興電機工業(1)
外径(Φmm)
  • 22(3)
  • 23.8(1)
  • 32(3)
  • 100(11)
  • 105(10)
  • 106(1)
  • 107(2)
  • 112(1)
  • 125(9)
  • 150(8)
  • 160(2)
  • 180(8)
  • 205(7)
  • 230(1)
  • 255(2)
  • 305(5)
  • 355(4)
  • 405(3)
  • 455(2)
  • 510(2)
厚さ(mm)
  • 0.5(7)
  • 0.64(1)
  • 0.7(4)
  • 0.8(5)
  • 1(9)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2(8)
  • 2.2(2)
  • 2.3(4)
  • 2.5(4)
  • 2.6(2)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
穴径(Φmm)
  • 1.5(3)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.34(1)
  • 2.35(3)
  • 12.7(1)
  • 15(23)
  • 20(3)
  • 22(10)
  • 22.23(1)
  • 25.4(12)
  • 30.5(2)
  • 31.75(2)
シリーズ
  • 金の卵(2)
  • 雷鳥(1)
適合材
  • 銅・真鍮
  • ALC(8)
  • その他(6)
  • アルミ(86)
  • ガラス(14)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(206)
  • スレート(1)
  • セラミックス(7)
  • タイル(6)
  • チタン・ニッケル(8)
  • ブロック(3)
  • レンガ(3)
  • 木工(8)
  • 樹脂(24)
  • 石材(4)
  • 石膏ボード(2)
  • 超硬合金(3)
  • (258)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 30(7)
  • 36(6)
  • 46(8)
  • 50(1)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 150(1)
24・30・36・46・50・60・80・100・120・150
砥材
  • A(8)
  • AC(1)
  • AZ(3)
  • C(シリコンカーバイド)(6)
  • CZ(1)
  • GC(2)
  • MAZ(1)
  • NX(1)
  • PA(2)
  • WA(3)
A・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・CZ・GC・MAZ・NX・PA・WA
硬度
  • B2F(1)
  • BF(1)
  • M(3)
  • P(8)
  • Q(1)
  • R(2)
  • S(3)
  • T(1)
B2F・BF・M・P・Q・R・S・T
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
22(3)
23.8(1)
32(3)
100(11)
105(10)
106(1)
107(2)
112(1)
125(9)
150(8)
160(2)
180(8)
205(7)
230(1)
255(2)
305(5)
355(4)
405(3)
455(2)
510(2)
外径(Φmm)をもっと見る
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(201件のレビュー)
290税込319
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 PROXXON(プロクソン)切断砥石PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)
989税込1,088
1セット(5枚)
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
939税込1,033
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
金の卵 X-LOCK125 レヂトン金の卵 X-LOCK125レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
切断砥石 アルミ用 SK11切断砥石 アルミ用SK11(5件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒C仕様1枚補強硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材アルミニウム、真鍮、砲金
軸付切断砥石 RELIEF軸付切断砥石RELIEF(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5枚)
当日出荷
用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22
補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入 サンフレックス補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入サンフレックス(2件のレビュー)
799税込879
1袋(3枚)
当日出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 金属用レヂトン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用 富士製砥(高速電機)両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用富士製砥(高速電機)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.0直径(Φmm)105穴径(Φmm)15シリーズ雷鳥最高使用周速度(m/min)4800品種AX46S BF2外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
スキルネットSN ストレート形 日本レヂボンスキルネットSN ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
切断砥石PRO アルミ用 SK11切断砥石PRO アルミ用SK11(4件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)105厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15粒度36砥粒C硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80適合材アルミニウム、真鍮、砲金
カッティングホイルオフセット型 ニューレジストンカッティングホイルオフセット型ニューレジストン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30硬度S
精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ精密切断砥石 NC-P(WA)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
カッタネット 光陽社カッタネット光陽社(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚 サンフレックスダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
75Φ切断砥石 サンフレックス75Φ切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用 サンフレックス100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用サンフレックス(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
軸付切断砥石 SK11軸付切断砥石SK11
699税込769
1枚
当日出荷
切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
エクストラワン レヂトンエクストラワンレヂトン
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×主要切断材料ステンレス・金属外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80
精密切断砥石NC-S GC-CUT ディスコ精密切断砥石NC-S GC-CUTディスコ
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC材質非鉄金属内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石(金属用)22Φ 5枚入 サンフレックス切断砥石(金属用)22Φ 5枚入サンフレックス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(5枚)
当日出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
精密切断砥石 NC-P(GC) ディスコ精密切断砥石 NC-P(GC)ディスコ
21,980税込24,178
1箱(25枚)ほか
当日出荷
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。穴径(Φmm)25.4研削材GCタイプNC-P結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0
eカッター 戸田研磨工業eカッター戸田研磨工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
予約販売
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
32mm カッティング砥石 エスコ32mm カッティング砥石エスコ
1,010税込1,111
1セット(5枚)
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)32適合EA818E-140直径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
テクニカット(GC) ディスコテクニカット(GC)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)
当日出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
23.8mmカッティング砥石 エスコ23.8mmカッティング砥石エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1セット(36枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)23.8直径(Φmm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
カッティングホイルβ ニューレジストンカッティングホイルβニューレジストン
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15種別切断砥石
トカゲハイパー1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲハイパー1.5DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
6日以内出荷
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
100Φオフセット型切断砥石 金ラベル サンフレックス100Φオフセット型切断砥石 金ラベルサンフレックス
699税込769
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断、キワ切可能外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料各種金属
切断砥石 黒砥 切削 SK11切断砥石 黒砥 切削SK11
319税込351
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150ミニター
9,598税込10,558
1袋(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用) PROZONEウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用)PROZONE
189税込208
1枚ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。 速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
用途一般金属、ステンレスの切断材質A/AW粒度46厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400外径(Φmm)106粒度、硬度46P補強ネット2枚最高周速度(m/min)4800主要切断材料一般金属、ステンレス
マイクロカット(GC) ディスコマイクロカット(GC)ディスコ
17,980税込19,778
1箱(20枚)
5日以内出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)230結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
レヂトン金の亀 レヂトンレヂトン金の亀レヂトン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用仕様両面補強粒度50厚さ(mm)1.9穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度B2F外径(Φmm)105砥粒MAZ主要切断材料ステンレス・金属結合度X最高使用周速度(m/s)72
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
グラスファイバーレジ砥石ディスク 永興電機工業グラスファイバーレジ砥石ディスク永興電機工業
3,098税込3,408
1パック
3日以内出荷
グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ先端厚さ(mm)0.9適合材鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.入数5先端径(Φmm)38
DC切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)DC切断砥石BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら