キュービトロン(TM)3 切断砥石3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
(TM)”キュービトロン(TM)(R)切断砥石”3M(スリーエム)当日出荷
取付穴径10mmタイプの切断砥石です。
精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。
砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。
従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。
用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断にトラスコ品番207-2090粒度#60砥材精密成型砥粒質量(g)120穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度S使用工具ロンググラインダー、ディスクグラインダー外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑アズワン品番64-8366-54
切断砥石 517823M(スリーエム)(12件のレビュー)当日出荷
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります
軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/min)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299