金属用 :「切断砥石 305」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 直径(Φmm)305 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)305 品種A36R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番809-2460 粒度36 厚さ(mm)2.8 質量(g)440 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 研削材A
1セット(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 種別1枚補強 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等 外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 粒度46 研削材A トラスコ品番809-2459 質量(g)440 主要切断材料一般鋼
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
欠品中

素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。 粒度46 砥材AX シリーズ雷鳥 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 補強ネット2枚入 主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CS-305用切断砥石です。
用途CS-305用切断砥石として。 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 砥石寸法(mm)厚さ2.8 適合機種CS-305 回転速度(min-1[r.p.m])4488
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2454 質量(g)440 適合材ステンレス
1セット(25枚)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
用途一般鋼用 エスコ品番EA843XA-305 厚さ(mm)2.8 質量(kg)2.36(5枚1パックあたり) 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 最大回転数(min-1[r.p.m])4300 主要切断材料一般鋼 研削材A/WA
1箱(5枚)
3,880 税込4,268
翌日出荷

トラスコ品番393-6481 種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 質量(g)470 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 使用工具砥石切断機 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 研削材A/WA エスコ品番EA843XC-305
1箱(25枚)
17,100 税込18,810
翌日出荷

用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)25.4 粒度A24P 適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く) 種類両面補強 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 主要切断材料鉄工
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)切断砥石
砥石寸法(mm)厚さ2.5 砥石取付穴径(Φmm)25.4
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)切断砥石
タイプ軽天用 切断対象軽天
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 硬度BF 砥粒A 結合度R 適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度30 穴径(Φmm)25.4 対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材 研削材A
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)切断砥石
厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 研削材A 対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
1箱(25枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキタ切断砥石
鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に。
穴径(Φmm)25.4 粒度A36P 種類真鍮補強 主要切断材料鋼管、アングル、軽量鉄骨
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A36P 材質砥材:アルミナ、リング鉄 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用 砥材A
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 A100N
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など 補強ネットシングル 対象鉄工用
1枚ほか
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に 粒度46 砥材A 硬度S 適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石 政宗
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材金属(一般鋼・ステンレス) 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります