金属用 :「飛騨の匠」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
105
106(2)
107(2)
125(6)
150(5)
180(6)
205(3)
305(5)
355(5)
405(4)
飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)0.8 砥材MA タイプ一般鋼・ステンレス鋼 穴径(Φmm)15 シリーズ飛騨の匠 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HTH10510-AZ60 飛騨の匠 颯 日本レヂボン 動画あり
一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60 主要切断材料ステンレス鋼 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 砥材AZ シリーズ飛騨の匠 硬度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 10枚組
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15 硬度砥材粒:Z60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数10枚
1個(10枚)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 1枚
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 20枚
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15 硬度砥材粒:Z60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数20枚
1個(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度80 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 主要切断材料ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング