「外径(Φmm)」から絞り込む
105(2)
125(3)
3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能
砥材精密成型砥粒
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
適合材鉄・ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
関連資料製品カタログ(3.33MB)
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります
軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。
砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)
適合材一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(m/min)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
硬度R
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.3
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!。切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。
用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用
厚さ(mm)1.3
砥材SWA36S BF2
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)125
適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属用
- 非金属用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。